曜日別特売

半袖コックコート TC-6622-2(L)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16786081
品番
63915
参考基準価格(税別)¥4,089販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

柔らかい肌ざわりで光沢があり、しっかりした厚みのツイル素材を使用したコックコート。

材質
単糸ツイル(ポリエステル65%綿35%)
規格
男女兼用
胸廻(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする