cotta
半袖コックコート TC-6622-2(LL)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16786090
品番
63916
参考基準価格(税別)
¥4,089
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
柔らかい肌ざわりで光沢があり、しっかりした厚みのツイル素材を使用したコックコート。
材質
単糸ツイル(ポリエステル65%綿35%)
規格
男女兼用
胸廻(cm)
118
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
76