cotta
コックコート長袖 KS-6621-2 白(M)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16788540
品番
66449
参考基準価格(税別)
¥4,781
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
長袖
内ポケット
組ひもボタン
材質
カツラギ 綿100%
規格
男女兼用
胸廻(cm)
108
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
72