cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 泡立て器・ホイッパー
SA スーパー泡立 #9
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16816978
品番
92719
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
線材:18-8ステンレス、樹脂部:66ナイロン
全長(mm)
270
質量(g)
110
耐熱温度(℃)
180
食器洗浄機
可