cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 泡立て器・ホイッパー
SMART WHIPPER(ホイッパー)ウォームグレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
16829061
品番
96262
参考基準価格(税別)
¥6,624
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
小さなウィスクは少量ホイップやソース作りに大活躍。
気軽に普段使いできるデイリーハンドミキサーです。
付属品
ウィスク大・小、取扱い説明書、レシピ付
仕様
速度切り替え:2段階(回転数:Low約500回/分・High約900回/分)、サーモスタッド:あり
材質
本体:ABS樹脂、シリコーンゴム・ウィスク:ステンレススチール
色
ウォームグレー
質量(g)
600以下(ウィスク大取付け時)
電源(V)
100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65.5×63×182.6
電源コード(m)
1.5
注意
※パンやクッキー生地などの粘りの強い材料や、バターなどのかたい食材には使用できません。故障の原因になります。
※ご使用前に説明書をよくご覧になってご使用ください。