cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 泡立て器・ホイッパー
リトルシェフクラブ あわだて
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16830409
品番
97172
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
こどもの手におさまるハンドルサイズな泡立て器。
手の力が伝わりやすい形状です。
仕様
【ガスコンロ】不可
材質
金属部:ステンレススチール/柄部:ポリプロピレン
寸法(mm)
58×205×58
質量(g)
37
耐熱温度(℃)
110
食器洗浄機
可
注意
※直接火や熱のかかる状態で放置しないでください。柄部が変形する原因になります。