cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 泡立て器・ホイッパー
泡立て器 KT-W001 BK
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16838319
品番
98631
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
ハンドルが三角で握りやすく、しっかり攪拌できる泡立て器です。
三角なので置いたときに転がりにくいです。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
持ち手:ポリプロピレン/プレート、ワイヤー:ステンレス鋼
寸法(mm)
75×75×H295
色
ブラック
質量(g)
100
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
100
食器洗浄機
可
注意
※取り扱い説明書をご確認ください。