ドリンクホルダークワトロ カーボン調

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17034623 品番DZ265
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スポッと収まる安定感
コンビニコーヒーが傾かないドリンクホルダー
4点支持でドリンクをホールド。(ドリンク容器の形状によっては、4点で支持されない場合があります。)

用途ドリンクホルダー 付属品Sクリップ×2本、Mクリップ×2本、粘着シート×1枚 カーボン調&ブラックメッキ 質量(g)75 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×84×95
注意
※エアバックの作動や運転の妨げになる場所には取付けないこと
※ドリンクを置いた状態で放置しないこと。高温でフィンが損傷することがあります
※600mlを超えるドリンクは置かないこと。本製品やフィンが損傷します
※熱で変形、変質したり、破裂するおそれのある物(ガスライター・エアゾール製品)は置かないこと。悪路走行時やドリンク容器やカップ容器の形状によっては安定しない場合があります。安定性を確認のうえ、使用すること。
※ドリンク容器やカップ容器の形状・材質によっては、出し入れしづらい場合があります。その場合、停車時にホルダー本体を押さえながら出し入れしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする