Φ90 ループAD-2用カフス クラレプラスチックス 17095295

Φ90 ループAD-2用カフス クラレプラスチックス 17095295
Φ90 ループAD-2用カフス クラレプラスチックス 17095295

ループAD-2用カフス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)95.5
内容量1個注文コード17095295品番Φ90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質PVC(導電配合)寸法L1(mm)50寸法A(mm)89.5寸法F(mm)15.8寸法D(mm)90.5寸法E(mm)98.4寸法B(mm)95.5寸法C(mm)105.4寸法L2(mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※挿入しにくい場合は、水、石鹸水等を塗布すると容易に挿入できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17095243
2022-12-24
用途: ダクトホースの接続、連結用

手軽に使用できて良いです。クラレのマルチナを接続して使用しています。ホースをねじ入れてしっかりと接続できます。金属製とは異なり、床などに落としても傷つけることもありません。使用できるホースは左巻きなので注意が必要です。今後も必要があればリピートします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする