ループAD-2用カフス

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17095338 品番 Φ175
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
材質ゴム 寸法L1(mm)70 寸法A(mm)175 寸法F(mm)21.5 寸法D(mm)179.4 寸法E(mm)192.3 寸法B(mm)186 寸法C(mm)197.5 寸法L2(mm)144 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※挿入しにくい場合は、水、石鹸水等を塗布すると容易に挿入できます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17095243
2022-12-24
用途:
ダクトホースの接続、連結用

手軽に使用できて良いです。クラレのマルチナを接続して使用しています。ホースをねじ入れてしっかりと接続できます。金属製とは異なり、床などに落としても傷つけることもありません。使用できるホースは左巻きなので注意が必要です。今後も必要があればリピートします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする