KW-55 サイクルミラー Kawasumi(川住製作所) 17170545

※ミラー側

KW-55 サイクルミラー Kawasumi(川住製作所) 17170545 KW-55 サイクルミラー Kawasumi(川住製作所) 17170545

サイクルミラー

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17170545 品番KW-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,142
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リフレクター付きで夜間走行も安全な右側用サイクルミラー
金属アームで振動に強く、ブレない見やすさ
ハンドルにキズがつきにくい樹脂製ブラケット

ホワイト タイプ右側用 ミラー寸法(mm)100×65(最大) クランプ径(Φmm)22.2〜26.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-20
用途:
後方確認するため
その他業種

鏡そのものが少し小さい。フラットなガラスよりもワイドなガラスの方が、後方の情報が多くなるので、ワイドにしたかった。

対象商品:
17170554
2024-07-15
用途:
自転車の後方確認

鏡面が大きく、平面鏡なので見やすい。鏡の角度を
を上下左右に微調整出来るのもありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
17170554
2024-08-22
用途:
自転車の運転
建設業・工事業

少し短い、右後方の確認に使用していますが、腕の像が半分以上を占めています。
体をずらして、後方を確認しています。5cm長くしてもらえれば、良かった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
17170554
2022-05-18
用途:
サイクリング
カットスタジオ オム 様 (サービス業)

このミラーをハンドルに着けると完璧に固定されます。ミラー(かがみ)部分の調整も自転車に乗ってる時にミラー動き不具合も無いです。バイクのミラーと同じ感覚です。

対象商品:
17170554
2020-03-29
用途:
自転車安全対策
サービス業

やはり自転車にもバックミラーは必要です。ハンドルのポン付けでき、後方確認がしやすくなりました。ハンドルには、しっかりと固定できました。造りもしっかりしています。ただ、道路交通法による規定が自転車はどこまでかわかりませんが、アームがもう少し長い方が、後部を確認する際、腕がじゃまにならずよく見えるようになると思います。右側用しかでていませんが、左側用もあると便利では。

1人が参考にしています
対象商品:
17170554
2019-08-30
用途:
自転車用

取付も簡単で視界も良好です。良い商品だと思います。

対象商品:
17170554
2021-04-04
用途:
ママチャリに使用
その他業種

アームの長さはほどよく後方確認もしやすいですが、鏡の精度が悪く歪みがひどいです。
また、振動により鏡の方向がかわりやすいです。

対象商品:
17170554
2019-04-03
用途:
電動自転車のハンドル(右側)に使用
その他業種

自分の体に隠れる事無く後方が見え充分に使用出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする