KW-56 サイクルミラー Kawasumi(川住製作所) 17170563 KW-56 サイクルミラー Kawasumi(川住製作所) 17170563

サイクルミラー

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17170563 品番KW-56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

遠近感が見やすくわかりやすい本格的ミラー
高級感のあるメッキ仕上げ
後方の視界が広がる幅広い角度調整
金属アームで振動に強く、ブレない見やすさ

材質CP 質量(g)190 タイプ左右兼用 ミラー径(Φmm)95 クランプ径(Φmm)22.2 アズワン品番64-9547-66 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17170563
2022-06-24
用途:
ハンドルに取り付ける

今までは街乗りで右折の時に何回も後ろを振り返っていたがこれからは楽に曲がれるようになった。

1人が参考にしています
対象商品:
17170563
2019-08-26
用途:
チャリ用を原付へ

安価で8mmメッキなので原付スクーターへカスタム取り付けしたら大評判!!

1人が参考にしています
対象商品:
17170563
2018-10-03
用途:
EVカート作成
筑紫台高校 様 (教育・研究機関)

EVミニカートのバックミラーに使用しました、大変満足してます。

対象商品:
17170563
2017-10-01
用途:
通勤時
その他業種

ミラーに写る様子は、大きく見やすいです。
ミラーはしっかり固定できるので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
17170563
2017-05-21
用途:
自転車
製造業

ミラーのサイズを一回り大きくしてほしい、ミラーの角度を変えられるようにしてほし、他はほぼ満足

1人が参考にしています
対象商品:
17170563
2022-09-13
用途:
自転車

バックの確認用に購入しましたがバイクのミラーに比べて大きく拡大されすぎて不安定に映ります。

対象商品:
17170563
2020-02-19
用途:
自転車取付

ナットが1個しかありませんでした。同じサイズの物で代用しました。

対象商品:
17170563
2021-11-13
用途:
自転車に使用
泰平商会中里 様

ハンドル固定部は調整用ゴム(2枚 1枚スリット付き、他は平面)1枚で固定できましたが、ミラーハウジングの固定は締めきれない状態です。手ごろな値段なので残念です。裏面の取説を見ると動くのが標準のようにも受け取れますが、昔の自転車のバックミラーはしっかり固定されていたように記憶してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする