左側通行の自転車用ミラーはハンドルの右側に付けて後ろがみられるようになっているので、右側通行の車椅子でおも左側に付けると見えにくいのです。
左側に付けて見やすいミラーを探していましたが、このミラーはとてもよく見えます。助かりました。
(良い点)
ミラーが大きめなので後方が比較的良く見えます。
映り面の歪はほとんど気になりません。
左右兼用。
(残念な点)
ミラーの首が軽いので少し接触しただけで角度が変わります。
取付はゴムシートもついていていますが、プラスチックのため締具合が難しいです。金属製なら☆4つでしょうか
鏡部分は若干ひずみがあり酔いそうです。上下逆さまにして何とか使ってます。
角度調整は下のネジ部分とミラー部分の2ヶ所で行えるのでほぼカバーできると思います。私の場合ステーの長さは問題ありませんでした。
注文した翌日に商品きが届き、先ずは一つ目の満足。取り付けも簡単に行え二つ目の満足。角度調整も自由に行えるので三つ目の満足。
自宅の自転車駐輪スペースが狭い場所なので、ミラーが邪魔して自転車の格納に苦労しています。ミラーを内側に折畳めたら四つ目の満足に繋げられ、大満足となったのに・・・・!
試しに1個購入してみました思っていた以上にしっかりしていて
丈夫なつくりなのでとても気に入っています。
左右兼用なのでもう1個買ってつけたいです。
作りが雑過ぎる(ミラーと枠の接合部)し、鏡面も歪みが酷く、全く使用に耐えられないので、返品か別のミラーと交換を申請中です。この値段でこの作りはあり得ない。たまたまハズレを引いたのかどうかは分かりませんが、二度とこの商品を買うことは無いでしょう。