曜日別特売
CDBXWL32-150-A72L スライドユニット (CDBXWL32-150~) SMC 17195123

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライドユニット (CDBXWL32-150~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A72 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
17195123
品番
CDBXWL32-150-A72L
参考基準価格(税別)¥106,430販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
¥95,980

・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵,ボールブッシュ軸受(基本形)。
・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は
高精度を実現。
・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、
CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)

ストローク(mm)
150
取付
(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類
A72 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
エンドロック
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする