豊稔企販
豊稔企販の 料理道具
豊稔企販の 麺台・のし台・こま板
味づくり自分流 麺道具 紫檀こま板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17207758
品番
A-1452
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
硬く、木目の美しい紫檀を枕と歪み止めに使用。
タイプ
手無
材質
紫檀、桐
サイズ
大大
質量(g)
240
寸法(幅W×奥行D)(mm)
270×320
板厚(mm)
6
枕高(mm)
20