曜日別特売
- ペンシル型張力計 三ツ星ベルト 17209036

- ペンシル型張力計 三ツ星ベルト 17209036
- ペンシル型張力計 三ツ星ベルト 17209036

ペンシル型張力計

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード17209036品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

スタンダードなばね式の張力測定機です。
スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。

用途Vベルトの張力測定材質鋼板測定範囲(mm)60荷重範囲(kg)15長さ(mm)200質量(g)65RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17209036
2022-07-11
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

ペンシル型は他のメーカーのもあるけど、三ツ星ベルトの
方がメモリが見やすいです。
ただたわみ量を見る方のメモリがシールなので
今回購入した品物は少し剥がれかかっていて悲しかったです。
使用には問題ないので使ってますが。

4が参考にしています
対象商品 : 17209036
2021-06-10
用途: 組立時、調整時

十分に使える。
懸念事項として、ベルトの沈み代を測るメモリがシールの為、剥がれる恐れ有り。

5が参考にしています
対象商品 : 17209036
2020-08-11
用途: Vベルトの適切な張り調整・確認
株式会社トーレイサービス業

説明書が同梱されていなかったので
使い慣れていない場合は、ネットなどで調べる必要があると思います。
小型で持ち運びはしやすいです。

4が参考にしています
2020-05-03
用途: Vベルト調整

最初使い方よく分かりませんでしたが、ネットで検索するとわかりました
精度の程は良くわかりませんが、感覚で調整するよりは、よっぽどいいと思います

2が参考にしています
対象商品 : 17209036
2020-03-17
用途: 局所排気装置の点検(ベルトの張力測定時)
サービス業

説明書はついていませんでしたが,「三ツ星ベルト ペンシル型張力計 使い方」で検索すると,使い方はすぐ分かります。
使い方は簡単で,買ってよかったと思いました。

5が参考にしています
対象商品 : 17209036
2020-04-06
用途: 車のVベルト交換
製造業

十分使えます。取説が無いんで、少し考えちゃいました。

対象商品 : 17209036
2016-10-29
用途: 使い方が解らず使用できません。
栗原モータース

軽い腐食が見られる、返品希望。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 17209036
2018-12-12
用途: 送風機のVベルト交換時に
建設業・工事業

Vベルトの張り(テンション)が数値で分かるのでベルト交換時に重宝します。実際はベルト本数やベルト種類で張りの調整をしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする