※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ランドナー コル・デ・ラヴィ

(14件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17350777 品番 8W650B-A
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

古くから愛され続けている650A&650Bサイズのランドナー用タイヤ。

サイズ26×1 1/2 ETRTO規格38-584 黒/サイド:ガム 質量(g)620 材質(ビード)スチ-ル 推奨内圧(kPa)MA×300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17350752
2025-10-22
用途:
摩耗したタイヤの交換
製造業

以前から使用していて、耐摩耗性が強く長持ちします。また走行時は安定性があります。気に入ったので今回も購入しました。サイドはアメ(ゴム)のほうがより耐久性があります。

2025-09-28
用途:
旧いランドナー車に
KN-車検サービス 様

サイドオープンのタイプにしましたが、路面の種類問わず軽快に走れて満足です。

1人が参考にしています
2025-11-22
用途:
消耗交換
中村写真館 様 (サービス業)

サイドのカラーが思ったほど濃くなかった 慣れたらお気に入りです

対象商品:
17350768
2024-02-05
用途:
自分の自転車に使用

思っていた通りの快適な乗り心地でした。
店舗より安く購入できたので良かったです

対象商品:
17350752
2022-09-29
用途:
通勤や買い物など
星呉服店 様 (卸売・小売業)

少し消耗が早いような気がします。サイドのひび割れ等も見られます。空気圧の定期的なチェックが必要でしょうか。

対象商品:
17350786
2022-04-07
用途:
消耗交換。
農・林・水産業

ランドナーで使用しているリムに合うタイヤとしては種類も少なく、何度もリピーターとして購入しています。
装着感、乗り心地、耐久性全てに満足しています。

対象商品:
17350752
2021-05-28
用途:
通勤用
その他業種

さすがに乗り心地はふわふわで良いですが、太いガムサイドタイヤなので走りも含めて少々重いです。でも耐久性重視なので満足しています。

対象商品:
17350786
2021-04-12
用途:
自転車のタイヤ交換
その他業種

ランドナーに定番のアメ黒タイヤです。これに予備タイヤとしてケブラービードの物を折り畳んで携帯すれば完璧です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする