DZ319 サングラスクリップ カーボン カーメイト 17432783 DZ319 サングラスクリップ カーボン カーメイト 17432783

サングラスクリップ カーボン

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17432783 品番DZ319
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使いやすいサンバイザー取付けタイプのサングラスクリップです
サングラスを傷つけずに簡単ホールド
駐車券や薄い領収書などがはさめる便利なチケットクリップ機能付き

用途サングラスクリップ カーボン調&レッドメタリック 質量(g)18 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)85×30×41 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付け可能サンバイザー:20mm以下の厚み
サングラスクリップ使用可能サイズ:8mm以下
運転の妨げになる場所には取付けないこと
走行中に本製品の操作はしないこと
車種によっては、サンバイザーにフックの跡がつくことがあります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17432783 DZ319 87452872 DZ212 サングラスクリップ カーボン調 カーメイト サングラスクリップ カーボン調 カーメイト 1個 699 税込769 色違い

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:598

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17432783
2021-03-06
用途:
自分の車に使用

今まではサングラスを外すと買った時のケースに入れ手間でしたが、この商品があれば助かります。今回は車の色に合わせ赤色を購入しましたが、もう一台の車用に色を変えてリピートの予定です。サングラスがなくてもバイザーにあるだけで車がおしゃれ度が増します。

対象商品:
17432783
2020-05-28
用途:
サングラスの収納
ボッリチーネ 様 (サービス業)

車内サンバイザーに取り付け、サングラスを固定するのですが、簡単にワンタッチで取り外しができ、何よりカッコいいのが、気に行ってます。

対象商品:
17432783
2017-06-14
用途:
普段のドライブ時
ユーニーズ 様 (サービス業)

メモ側とサングラス側が一方向からの差し込みなのが残念。独立して両サイドから差し込める様な構造ならなお良い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする