メーカー名:ネオプロトアールブイ
メーカー品番:NPRX-PS25
ROTOPAXロトトラックス・トラクションボードを車両に搭載する際に、パックマウントと車体側マウントとの間に割り込ませて使用するカラーです。ROTOPAXロトトラックス・トラクションボードが車体と接触するなど、クリアランスを作りたい場合にご使用ください。
販売備考:Rotopaxパックマウント用オフセットカラー&ボルト2個セット。カラー本体(スチール/t=32/Φ25-8.2),ボルト(UNC 5/16-1+3/4)
色[カラー]:ブラック
サイズ:カラー本体: t=32/Φ25-8.2 / ボルト:UNC 5/16-1+3/4
材質[素材]:スチール(SS400 ミガキ Φ25)
加工[有/無]:無
内容量[数量]:1セット
関連商品:品番:NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-M4,NPRX-MC254,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-RTX-BLACK