曜日別特売
TA304AS+VA42S アルミ4段三脚ビデオ雲台セット TA304AS+VA42S TOKIWA STYLE 17497850

 

TA304AS+VA42S アルミ4段三脚ビデオ雲台セット TA304AS+VA42S TOKIWA STYLE 17497850
TA304AS+VA42S アルミ4段三脚ビデオ雲台セット TA304AS+VA42S TOKIWA STYLE 17497850
TA304AS+VA42S アルミ4段三脚ビデオ雲台セット TA304AS+VA42S TOKIWA STYLE 17497850
TA304AS+VA42S アルミ4段三脚ビデオ雲台セット TA304AS+VA42S TOKIWA STYLE 17497850
TA304AS+VA42S アルミ4段三脚ビデオ雲台セット TA304AS+VA42S TOKIWA STYLE 17497850
TA304AS+VA42S アルミ4段三脚ビデオ雲台セット TA304AS+VA42S TOKIWA STYLE 17497850
TA304AS+VA42S アルミ4段三脚ビデオ雲台セット TA304AS+VA42S TOKIWA STYLE 17497850
TA304AS+VA42S アルミ4段三脚ビデオ雲台セット TA304AS+VA42S TOKIWA STYLE 17497850
TA304AS+VA42S アルミ4段三脚ビデオ雲台セット TA304AS+VA42S TOKIWA STYLE 17497850
TA304AS+VA42S アルミ4段三脚ビデオ雲台セット TA304AS+VA42S TOKIWA STYLE 17497850
TA304AS+VA42S アルミ4段三脚ビデオ雲台セット TA304AS+VA42S TOKIWA STYLE 17497850
TA304AS+VA42S アルミ4段三脚ビデオ雲台セット TA304AS+VA42S TOKIWA STYLE 17497850

アルミ4段三脚ビデオ雲台セット TA304AS+VA42S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード17497850品番TA304AS+VA42S
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

「TA304AS+VA42S アルミ4段三脚ビデオ雲台セット」は、31mmの楕円パイプを使用しており、耐久性も高く安定感も抜群です。どんな環境でも安心してカメラを支えてくれます。脚部分は4段階に伸縮可能で、高さ調整も簡単。コンパクトに折りたためるため、持ち運びも楽々。動きのある映像を、正確で快適に撮影できるビデオ雲台が付属のモデルです。長めのパン棒は操作性を向上し、重量級の超望遠レンズでも安定して撮影可能です。

質量(kg)1.8段数4全高(mm)(約)1315、最(約)1650耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)(約)大:31、(約)小:19最低高さ(mm)(約)220ベース径(Φmm)雲台取付38縮長(mm)(約)560素材アルミニウム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする