放射温度計 ガンタイプ -50 〜 +400℃ レーザーマーカー付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17507975 品番BS-GM321
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

放射温度計 BS-GM321は、トリガーを対象物に向けて引くだけで簡単に温度測定が可能です。
レーザーマーカーで照準を合わせることにより、測定範囲(スポットサイズ)を把握しやすく、より正確な測定を実現します。
見やすい液晶ディスプレイには測定値が表示され、バックライト機能により暗所でも容易に測定値を確認できます。

用途
高温で危険な場所や、手が届きにくい場所にある物体の表面温度を、トリガーを引くだけで安全かつ迅速に測定できます。
【利用例】
・熱中症対策:校庭の温度確認、建物内の温度管理など
・暮らし:お風呂や湯たんぽなど、生活用品の温度管理
・食品加工: 食品の温度管理、冷凍・冷蔵庫の温度チェック。
・DIY: エンジンやモーターの温度、配管の温度などを測定し、異常がないか確認する。
・設備メンテナンス: 機械設備の温度測定、電気設備の温度測定、配管の温度測定。
・自動車整備: エンジンの温度測定、ブレーキの温度測定。
・研究開発: 実験装置の温度測定、試料の温度測定。
・飼育: ペットの飼育環境の温度管理。
精度(℃)
繰り返し:読み取り値の1 %または 1、0 〜 +400:±1.5 または ±1.5 %
・-50 〜 0:±3
※いずれか大きい方の値を適用
仕様●スペクトル応答:5 〜 14 μm ブルー 質量(g)100 電源(V)1.5 単4 電池×2 本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38× 145 × 85 分解能(℃)0.1 応答時間0.5 秒 (95 %応答) 放射率0.10〜1.00 (出荷時0.95) 測定温度範囲(℃)-50 〜 +400 動作温度(℃)0 〜 40 動作湿度(%)10〜95 (結露なきこと、30℃まで) レーザークラスクラス2 保管温度(℃)-20 〜 60 距離対測定範囲比(D対S)12:1 バッテリー寿命12 時間(レーザーOFF時)
注意
※本製品は、人体の温度測定には適しておりません。
※レーザー光を直接目に向けたり、反射したレーザー光が目に入らないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする