フロントフォークキャップ CAPOS チタン MMU563

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17525229 品番MMU563
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU563
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 19-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 19-22
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 19-22
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-20
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-20
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24
タイプ:CAPOS
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:チタン
内容量[数量]:2個
製法:CNC削り出し
備考:Street Twin/Street Scramblerのレギュレーターがヘッドライト下に設置されているモデルは適合不可、SpeedmasterはΦ41mmフォークモデルのみ適合
関連商品:品番:MMU068,MMU569,MMU076,MRR002,MMU537,NXS010

適合関連商品品番:MMU068,MMU569,MMU076,MRR002,MMU537,NXS010 材質チタン シルバー 備考Street Twin/Street Scramblerのレギュレーターがヘッドライト下に設置されているモデルは適合不可、SpeedmasterはΦ41mmフォークモデルのみ適合 タイプCAPOS 製法CNC削り出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする