メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU630
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 21-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 21-25
タイプ:CAPOS
色[カラー]:ブラック/ポリッシュ
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
製法:CNC削り出し
備考:Bobber Black適合
関連商品:品番:MMU068,MMU569,MMU076,MRR002,MMU536,NXS006