YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
ハンドタップ HT 2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法・食付・ねじ径×ピッチ
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
呼び寸法
M56
注文コード
17613465
品番
HT-2-M56X5.5-2
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。
刃先強度が大きくなっています。
再研磨が容易です。
用途
被削材:中炭素鋼。
トラスコ品番
216-7749
溝数
4
ねじ長さ(mm)
95
全長L(mm)
205
シャンク径Ds(Φmm)
44
材質
高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)
205
呼び寸法
M56
食付き(P)
1.5
商品豆知識
ハンドタップの種類