YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
ハンドタップ HT 2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法・食付・ねじ径×ピッチ
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
呼び寸法
M60
注文コード
17613596
品番
HT-2-M60X5.5-2
参考基準価格(税別)
¥166,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。
刃先強度が大きくなっています。
再研磨が容易です。
用途
被削材:中炭素鋼。
トラスコ品番
217-0875
溝数
4
ねじ長さ(mm)
100
全長L(mm)
215
シャンク径Ds(Φmm)
46
材質
高速度工具鋼(HSS)
呼び寸法
M60
表面処理
ノンコーティング
食付き(P)
5
商品豆知識
ハンドタップの種類