曜日別特売
HT-2-M62X3-3 ハンドタップ HT 2 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 17613666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドタップ HT 2HT-2-M62X3-3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
この商品は呼び寸法・食付・ねじ径×ピッチなど91種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
呼び寸法
M62
注文コード
17613666
品番
HT-2-M62X3-3
参考基準価格(税別)¥172,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。
刃先強度が大きくなっています。
再研磨が容易です。

用途
被削材:中炭素鋼。
トラスコ品番
216-9313
溝数
4
ねじ長さ(mm)
85
全長L(mm)
185
シャンク径Ds(Φmm)
48
材質
高速度工具鋼(HSS)
呼び寸法
M62
表面処理
ノンコーティング
食付き(P)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする