KANA
KANAの 伝導部品
KANAの チェーン
KANAの 標準ローラーチェーン
資材 アタッチ付チェン3M(1
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17629486
品番
40SUST
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ステンレスチェーンは、全部品を材質SUS304で製作しています。
用途
酸性、アルカリ性等の化学的腐蝕、水又は蒸気のかかる場所や高温、低温での雰囲気の中で使用に。
トラスコ品番
364-5078
材質
SUS304
ピッチ(mm)
12.7
ローラー外径(Φmm)
7.92
内リンク内幅(mm)
7.95