BVシリーズ バッテリー

(174件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17678343 品番 BV-40B19R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!
極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。
グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)

性能ランク40 短側面サイズB 長側面長さ(cm)19 端子位置R バッテリー容量(Ah)28(5時間率) 仕様上部形状フラット 用途乗用車用 長さ(mm)187 幅(mm)127 本体質量(kg)8.5 総高さ(mm)227 充電電流(A)2.8 箱高(mm)202
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※充電制御車・アイドリングストップ車用にはご使用出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 174
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17678334
2025-12-01
用途:
車の整備

とても安くて配送も早くて非常に良かったぜひともまた購入します

2025-10-02
用途:
軽自動車のバッテリー
医療・福祉・介護関連業

今年5月に購入し軽自動車のバッテリー交換しました、今年の9月下旬に何故かバッテリーが上がり充電試みましたが使用できなくなりました。わずか4〜5ヶ月でバッテリー使用できなくなりますか?もちろん走行距離が短いと早くバッテリーが上がることは承知していますが。

1人が参考にしています
2025-07-18
用途:
フォークリフト
株式会社鳳友産業 様 (不動産業)

安心のブランド(GSユアサ)で問題なく使い続けております。

2025-04-14
用途:
自家用車のバッテリー

車庫でバッテリーが経年劣化でダメに成り、モノタロウさんに注文をし翌日配達されました。本当に助かりました。

対象商品:
17678334
2025-02-04
用途:
軽トラのバッテリー
運輸・通信業

バッテリーが弱っていましたのでエンジンの始動が不安でしたが、セルモーターが元気に回るようになりました。

2025-01-22
用途:
軽トラックにつける
創作家具工房 木工みんぐ 様

ダイハツハイゼットトラックに載せました。コスパが良くて助かります。
これで長くもってくれるとありがたいです。

2024-12-07
用途:
交換
オモニのキムチ オソオセヨ 様 (卸売・小売業)

値段が安く機能性もいいと思う。他の軽自動車にも今後、適用したいと思う。

2024-11-20
用途:
軽バンに

バッテリーの交換時期が来ていたのでこちらを購入しました。
充電済みで届き特に問題なく使用できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする