ユアサグローブ(トンボレスキュー)
アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE645
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1双
注文コード
17797194
品番
KE645NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
耐切創性手袋の基本モデル。手の平には薄くて強い人工皮革を採用。
サイズ
L
全長(cm)
22.9
中指長(cm)
9.1
手のひらまわり(cm)
20.6
材質
平外層/人工皮革(ミクロンファイバー)、平内層/アラミド繊維、綿ダブルニット、甲側/アラミド繊維ダブルニット
色
ネイビー
入数(双)
1
性能
耐切創
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17797194
KE645NV
17797255
KE303NV
アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE303
ユアサグローブ(トンボレスキュー)
1双
¥
4,798
税込
¥
5,278
デザインに違いがあります