曜日別特売

アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE645

アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE645 - ユアサグローブ(トンボレスキュー)

耐切創性手袋の基本モデル。手の平には薄くて強い人工皮革を採用。

性能
耐切創
内容量
1双
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17797167KE645NVSS218.318.8平外層/人工皮革(ミクロンファイバー)、平内層/アラミド繊維、綿ダブルニット、甲側/アラミド繊維ダブルニットネイビー1
オープン
取扱い終了
代替品有
17797176KE645NVS21.68.519.4平外層/人工皮革(ミクロンファイバー)、平内層/アラミド繊維、綿ダブルニット、甲側/アラミド繊維ダブルニットネイビー1
オープン
取扱い終了
代替品有
17797185KE645NVM22.28.820平外層/人工皮革(ミクロンファイバー)、平内層/アラミド繊維、綿ダブルニット、甲側/アラミド繊維ダブルニットネイビー1
オープン
取扱い終了
代替品有
17797194KE645NVL22.99.120.6平外層/人工皮革(ミクロンファイバー)、平内層/アラミド繊維、綿ダブルニット、甲側/アラミド繊維ダブルニットネイビー1
オープン
取扱い終了
代替品有
17797203KE645NVLL23.69.321.2平外層/人工皮革(ミクロンファイバー)、平内層/アラミド繊維、綿ダブルニット、甲側/アラミド繊維ダブルニットネイビー1
オープン
取扱い終了
代替品有
17797212KE645NV3L24.49.621.8平外層/人工皮革(ミクロンファイバー)、平内層/アラミド繊維、綿ダブルニット、甲側/アラミド繊維ダブルニットネイビー1
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17797167KE645NV17797228KE303NVKE645NV アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE303 ユアサグローブ(トンボレスキュー) 17797228アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE303ユアサグローブ(トンボレスキュー)1双
¥4,798
税込¥5,278
デザインに違いがあります
17797176KE645NV17797237KE303NVKE645NV アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE303 ユアサグローブ(トンボレスキュー) 17797237アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE303ユアサグローブ(トンボレスキュー)1双
¥4,798
欠品中
税込¥5,278
デザインに違いがあります
17797185KE645NV17797246KE303NVKE645NV アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE303 ユアサグローブ(トンボレスキュー) 17797246アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE303ユアサグローブ(トンボレスキュー)1双
¥4,798
税込¥5,278
デザインに違いがあります
17797194KE645NV17797255KE303NVKE645NV アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE303 ユアサグローブ(トンボレスキュー) 17797255アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE303ユアサグローブ(トンボレスキュー)1双
¥4,798
税込¥5,278
デザインに違いがあります
17797203KE645NV17797264KE303NVKE645NV アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE303 ユアサグローブ(トンボレスキュー) 17797264アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE303ユアサグローブ(トンボレスキュー)1双
¥4,798
税込¥5,278
デザインに違いがあります
17797212KE645NV17797273KE303NVKE645NV アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE303 ユアサグローブ(トンボレスキュー) 17797273アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE303ユアサグローブ(トンボレスキュー)1双
¥4,798
税込¥5,278
デザインに違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする