曜日別特売
KE645NV アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE645 ユアサグローブ(トンボレスキュー) 17797203

アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE645

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1双
注文コード
17797203
品番
KE645NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

耐切創性手袋の基本モデル。手の平には薄くて強い人工皮革を採用。

サイズ
LL
全長(cm)
23.6
中指長(cm)
9.3
手のひらまわり(cm)
21.2
材質
平外層/人工皮革(ミクロンファイバー)、平内層/アラミド繊維、綿ダブルニット、甲側/アラミド繊維ダブルニット
色
ネイビー
入数(双)
1
性能
耐切創

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17797203KE645NV17797264KE303NVKE645NV アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE303 ユアサグローブ(トンボレスキュー) 17797264アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE303ユアサグローブ(トンボレスキュー)1双
¥4,798
税込¥5,278
デザインに違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする