W859 カーボンカップホルダー SEIWA(セイワ) 17977602 W859 カーボンカップホルダー SEIWA(セイワ) 17977602 W859 カーボンカップホルダー SEIWA(セイワ) 17977602

カーボンカップホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17977602 品番W859
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

エアコン取り付けタイプのドリンクホルダーです。
コンビニカフェカップから600mペットボトル、太缶、細缶などを収納できます。
3箇所のシリコンフラップで収納物をやさしく、しっかりホールドします。
フラップは軟質(シリコン)素材なので、走行時の振動などによるカタカタ音がしません。
とって付きのカップやカップスリーブにも対応します。
カーボン柄なので、車内をスタイリッシュに演出します。

メタルブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76 × 90 × 108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする