STA20J マルチスタンド STA20J TOKIWA STYLE 18227311

 

STA20J マルチスタンド STA20J TOKIWA STYLE 18227311
STA20J マルチスタンド STA20J TOKIWA STYLE 18227311

マルチスタンド STA20J

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18227311品番STA20J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

「STA20J マルチスタンド」は、3/8インチネジに対応した一脚に簡単に取り付け可能です。頑丈な設計は、安定性と耐久性を兼ね備え、様々な環境での使用に適しています。コンパクトなデザインは持ち運びにも便利で、外でも気軽に使うことができます。

付属品調整用六角レンチ×2質量(kg)0.62全高(mm)(約)105耐荷重(kg)15縮長(mm)(約)185素材アルミニウム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする