曜日別特売
STA23J マルチスタンド STA23J TOKIWA STYLE 18227320

 

STA23J マルチスタンド STA23J TOKIWA STYLE 18227320
STA23J マルチスタンド STA23J TOKIWA STYLE 18227320
STA23J マルチスタンド STA23J TOKIWA STYLE 18227320
STA23J マルチスタンド STA23J TOKIWA STYLE 18227320
STA23J マルチスタンド STA23J TOKIWA STYLE 18227320
STA23J マルチスタンド STA23J TOKIWA STYLE 18227320
STA23J マルチスタンド STA23J TOKIWA STYLE 18227320
STA23J マルチスタンド STA23J TOKIWA STYLE 18227320
STA23J マルチスタンド STA23J TOKIWA STYLE 18227320
STA23J マルチスタンド STA23J TOKIWA STYLE 18227320
STA23J マルチスタンド STA23J TOKIWA STYLE 18227320
STA23J マルチスタンド STA23J TOKIWA STYLE 18227320
STA23J マルチスタンド STA23J TOKIWA STYLE 18227320

マルチスタンド STA23J

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18227320品番STA23J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

「STA23J マルチスタンド」は、3/8インチネジに対応した一脚に簡単に取り付け可能です。頑丈な設計は、安定性と耐久性を兼ね備え、様々な環境での使用に適しています。コンパクトなデザインは持ち運びにも便利で、外でも気軽に使うことができます。

付属品調整用六角レンチ×2質量(kg)0.68全高(mm)(約)140耐荷重(kg)18縮長(mm)(約)255素材アルミニウム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする