カーボン6段一脚 MA326CJ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18227338 品番MA326CJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

「MA326CJ カーボン6段一脚 」は、写真撮影やビデオ制作に最適なアイテムです。軽量でありながら高い耐久性を誇るアルミニウム素材・カーボン素材をそれぞれ使用しており、持ち運びにも非常に便利です。6段階の高さ調整が可能で、さまざまなシチュエーションに合わせて自由自在に設定できます。アウトドアでの使用にも最適で、コンパクトに収納できるため、持ち運びも便利です。

付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1 質量(kg)0.47 段数6 全高(mm)(約)1625 耐荷重(kg)8 パイプ径(Φmm)(約)大:32、(約)小:16 ベース径(Φmm)雲台取付55 縮長(mm)(約)385 素材カーボン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする