トヨタ オートフルードWS

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード18323095 品番08886-02805
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

純正トヨタ オートフルードWS
オートマチック・トランスミッション用
タイプT-IVよりも低粘度で、省燃費性に優れたスリップ制御型オートマチックトランスミッション用フルード。

ベースオイル鉱物油 種類ATF 容量(L)4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
注意
※2023年以降商品パッケージが変更になる予定です。商品画像と到着した商品のパッケージが異なる場合がございますが、品質に問題はございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18323095
2023-04-05
用途:
車のメンテ
マツモト 様 (運輸・通信業)

ATFは沢山種類がありますが、純正が間違いないと思いこちらにしました。

1人が参考にしています
対象商品:
18323095
2019-11-05
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

新デザインの缶できました。
長期在庫ではないと言うことですね。いいと思います。

対象商品:
18323095
2016-12-07
用途:
ATオイル交換

安価であるが、トヨタブランドにより安心して使用出来た

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
1人が参考にしています
2022-06-08

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする