さらさらホースアドバンス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 18334806 品番 NBA-1520H 50B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

表面さらさら!従来のホースよりベト付きを3倍抑える!!品質長持ち!!
従来のホースに比べ、ベト付きを抑えます。
長年に渡り研究を重ね、ホース表面で太陽光の作用により生じるベト付きを抑えました。
今までの不満を解消する新しいタイプのホースです。
表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。
ホースを延長する時の作業がスムーズに行えます。
リールの交換用ホースにも最適です。
ねじれにくい糸編み構造
特殊な編み方を採用しており、ホースを延長する時や収納する時のねじれを抑えます。
ホースに編みこまれている中間補強糸により、水圧に強く破裂しにくい。
止水機能の付いた散水ノズルに取り付けできます。
藻の発生を防ぐ中黒ホース
中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。
散水ノズルの目詰まり防止にも役に立ちます。

用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として 材質PVC、ポリエステル糸 寸法(mm)15×20 ブルー 長さ(m)50ドラム 使用温度範囲(℃)0〜60 構造糸入り二重管ホース 最高使用圧力(MPa)【環境温度23℃時】0.8【環境温度60℃時】0.6 保証圧力(MPa)【環境温度23℃時】1.1【環境温度60℃時】0.9 最小破壊圧力(MPa)【環境温度23℃時】2.1【環境温度60℃時】1.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする