付属品耐熱被覆ケーブルセンサTSP-100SG×1本 単4乾電池×2本 本体ビニールカバー×1枚 センサケーブル長(約1m)
材質抗菌ABS樹脂
寸法(mm)54×40×172
質量(g)約150
電源マンガン単4乾電池×2本(アルカリ電池使用可能、単4充電池使用可能)
表示分解能±0.1℃(at-9.9〜199.9℃) ±1℃(それ以外)
表示範囲(℃)温度:-56〜306(センサ測定範囲は〜200まで)
温度表示精度±0.1℃(at-9.9〜199.9℃) ±1℃(それ以外)
防水性JIS C0320 保護等級6