防水食品用標準センサ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 注文コード18341675 品番TSP-100
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

センサ検知部は先端がΦ2と細くレスポンスが早い、検知部根元はΦ3で太く強度あり

材質センサ検知部、グリップ ステンレス製 センサケーブル:PVC樹脂 形状検知部:先端2Φ 根元Φ3L=110mm 先トガリ コード長さ(m)約1 測定温度範囲(℃)-50〜280 防水性JIS C0320 保護等級7 測定精度(℃)±2(-50〜-10 ±1(-9.9〜-0.1 ±0.5(0.0〜70.0 ±0.7(70.1〜110.0 ±(1%reading+0.1 ±2(200〜250 ±3(250〜280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする