ケニス
ケニスの 環境測定(自然環境/安全環境)
ケニスの 温度計・温湿度計
ケニスの 温度計
防水食品用耐熱被覆ケーブルセンサ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1本)
注文コード
18341691
品番
TSP-100SG
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
センサケーブルにシリコンチューブを被覆、ケーブルが熱い厨房機器に触れても溶けません(耐熱200℃)
センサ検知部は先端がΦ2と細くレスポンスが早い、検知部根元はΦ3で太く強度あり
材質
センサ検知部、グリップ ステンレス製 ケーブル:PVC樹脂+シリコンチューブを被覆
形状
検知部:先端2Φ 根元Φ3L=110mm 先トガリ
コード長さ(m)
約1
測定温度範囲(℃)
-50〜280
防水性
JIS C0320 保護等級7
測定精度(℃)
±2(-50〜-10 ±1(-9.9〜-0.1 ±0.5(0.0〜70.0 ±0.7(70.1〜110.0 ±(1%reading+0.1 ±2(200〜250 ±3(250〜280