BDT01-LC40 温度データロガー Ontrasys-Tag TOPPANエッジ 18348806

※代表画像です。

温度データロガー Ontrasys-Tag

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード18348806品番BDT01-LC40
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Bluetooth・NFC対応で、スマホ・タブレットで簡単に管理できます。
航空機搭載モードがあるので、ドライシッパーと併用することで、-150℃以下の輸送及びその間のデータ計測が可能です。

仕様●アクティブ・規格:Bluetooth4.0 Low Energy(BLE)準拠●パッシブ・規格:NFC通信 ISO/IEC-14443A準拠●航空法:RTCA/Do-160G Sec21適合済寸法(mm)94.0×59.0×15.3電源単4アルカリ電池×2対応OSAndroid5.0以上 iOS8.0以上精度(℃)±0.5(0~65 ±1.0(それ以外)温度センサー本体内蔵1ch 外付け1chインターフェースBluetooth4.0以上測定温度(℃)本体:-20~70 外付けセンサ:-40~80電池寿命1年以上(電池寿命は使用方法によって異なります)防水性IP64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする