壽堂紙製品
壽堂紙製品の 封筒
壽堂紙製品の 封筒(クラフト封筒 等)
クラフト封筒 角2 シール付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
注文コード
18354160
品番
3425
参考基準価格(税別)
¥11,560
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
フラップのワンタッチテープで、スピーディーに封かん。サイド貼りは、貼り位置が端にあり、宛名を書くとき邪魔になりません。
仕様
サイド貼り、シール付
材質
古紙40%使用
寸法(mm)
縦332×横240
サイズ
角2
規格
A4
エコマーク認定
認定
紙厚(g/m
2
)
85
郵便番号欄
枠:なし
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 210