大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの ボールバルブ
SUS316L手動3方ボールバルブ PK=FPM ヘルール
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18355246
品番
BN3-M (T)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥244,363
販売価格(税別)
¥
222,148
バスケットに入れる
質量(kg)
204
呼び径
12.8
寸法A(mm)
95
寸法E(mm)
290
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
310
寸法ID(mm)
103
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材