大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの ボールバルブ
SUS316L手動3方ボールバルブ PK=FPM ヘルール
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18355289
品番
BN3-M (T)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥810,805
販売価格(税別)
¥
737,095
バスケットに入れる
質量(kg)
207
呼び径
17.3
寸法A(mm)
150
寸法E(mm)
189
寸法B(mm)
3
寸法C(mm)
130
寸法ID(mm)
99
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材