大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの チェックバルブ(逆止弁)
SUS316L偏心チャッキバルブ(ドレンノズル付)FPM ヘルール
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18355876
品番
HNV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥154,460
販売価格(税別)
¥
140,418
バスケットに入れる
質量(kg)
2.1
呼び径
2.0S
寸法H(mm)
18.65
寸法A(mm)
130
寸法F(mm)
51.5
寸法E(mm)
23
寸法B(mm)
82
寸法C(mm)
119
ガスケット
本体:3.5S
寸法ID(mm)
47.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材