大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの チェックバルブ(逆止弁)
SUS316L偏心チャッキバルブ(ドレンノズル付)FPM ヘルール
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18355885
品番
HNV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,540
販売価格(税別)
¥
189,582
バスケットに入れる
質量(kg)
2.8
呼び径
2.5S
寸法H(mm)
19.05
寸法A(mm)
140
寸法F(mm)
52.5
寸法E(mm)
23
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
132
ガスケット
本体:4.0S
寸法ID(mm)
59.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材