大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの サイトグラス
SUS316LSI4型サイトグラスPK=PTFE+SI ヘルール
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18356251
品番
SI4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,539
販売価格(税別)
¥
92,308
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
0〜125
寸法L(mm)
250
呼び径
2.5
最高使用圧力(MPa)
0.45
寸法A(mm)
125
寸法B(mm)
120
寸法ID(mm)
59.5
耐熱衝撃温度(℃)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材