大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの 各種用途バルブ
SUS316L 自動タンクバルブ FKM ヘルール
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18360329
品番
FT1R-3100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥449,532
販売価格(税別)
¥
408,665
バスケットに入れる
質量(kg)
19.2
呼び径
3.5
寸法A(mm)
125
寸法F(mm)
48
寸法E(mm)
243.5、116.5
寸法B(mm)
166.5
寸法W(mm)
195
シリンダー
S125
寸法ID(mm)
85.1
圧力(MPa)
圧力(MPa)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材