大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの 各種用途バルブ
SUS316L 自動タンクバルブ FKM ヘルール
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18360338
品番
FT1R-3100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥641,093
販売価格(税別)
¥
582,812
バスケットに入れる
質量(kg)
32.1
呼び径
4
寸法A(mm)
155
寸法F(mm)
53
寸法E(mm)
293139
寸法B(mm)
204
寸法W(mm)
210
シリンダー
S200B
寸法ID(mm)
97.6
圧力(MPa)
圧力(MPa)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材