大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの 各種用途バルブ
SUS316L 自動タンクバルブ FKM ヘルール
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18360451
品番
WT1R-3100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥287,313
販売価格(税別)
¥
261,194
バスケットに入れる
タンクフランジ標準装着
質量(kg)
14
呼び径
2.5
寸法A(mm)
105
寸法F(mm)
31
寸法E(mm)
72
寸法B(mm)
144
寸法C(mm)
243
寸法W(mm)
190
シリンダー
S100B
寸法ID(mm)
59.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材